• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05150122001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Tool Rebel
Herstellerbezeichnung 6004 Joker; 9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1
Farbe grau; schwarz
Höhe 1 30 mm
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 5 St.
Anzahl 5
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Schaum Beschaffenheit hart
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyurethan (PU)
Breite gesamt B 392 mm
Tiefe gesamt T 172 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Herstellernummer 05150122001
L-Nummer L60020 4999
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen
  • bestückt mit 5 selbstjustierenden Maulschlüsseln Wera 6004 Joker.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1, 5-teilig
  • 1x 6004 Joker XS Selbstjustierender Maulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x 6004 Joker M Selbstjustierender Maulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x 6004 Joker L Selbstjustierender Maulschlüssel: 16-19 x 224 mm
  • 1x 6004 Joker XL Selbstjustierender Maulschlüssel: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm