9732 Vložek iz pene 6004 Komplet jokerjev 1, 5 kosov

Št. art.: 05150122001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05150122001
EAN/GTIN 4013288225337
Številka proizvajalca 05150122001
L-število L60020 4999
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trpežni peni vložek
  • 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov
  • primeren za orodje Rebel delavniški voziček
  • opremljen s 5 samonastavljivimi ključi Wera 6004 Joker.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9732 pena vložek 6004 Joker garnitura 1, 5-delni
  • 1 x 6004 Joker XS samonastavljiv viličasti ključ: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1 x 6004 Joker s Self-Adjustating viličasti ključ: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1 x 6004 Joker M samonastavljiv viličasti ključ: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1 x 6004 Joker L samonastavljiv viličasti ključ: 16-19 x 224 mm
  • 1 x 6004 Joker XL samonastavljiv viličasti ključ: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1 x 9832 pena vložek 6004 Joker garnitura 1, brez orodja: 172 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov