9732 Klíč Joker 6004 v pěnové vložce, set 1, 5 dílný

Artiklové číslo: 05150122001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Tool Rebel
Označení výrobce 6004 Joker; 9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1
Barva Šedá; Černá
Výška 1 30 mm
Počet výřezů na nástroje 5 ks
Počet 5
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem B 392 mm
Celková hloubka T 172 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Číslo výrobce 05150122001
L-číslo L60020 4999
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka
  • dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů
  • vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 5 otevřenými klíči se samočinným nastavením Wera 6004 Joker.

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9732 Klíč Joker 6004 v pěnové vložce, set 1, 5 dílný
  • 1x 6004 Klíč Joker XS samonastavitelný klíč: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x 6004 Joker S samonastavitelný klíč: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x 6004 Klíč Joker M se samočinným nastavením: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x 6004 Klíč Joker L samonastavitelný klíč: 16-19 x 224 mm
  • 1x 6004 Klíč Joker XL se samočinným nastavením: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 Klíč Joker 6004 v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm