• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert en mousse 9732 jeu 6004 Joker 1, 5 pièces

Réf.: 05150122001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Réf. fabricant 05150122001
Article hors catalogue L60020 4999
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Insert en mousse durable
  • bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes
  • compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel
  • équipé de 5 clés à fourche auto-ajustables Wera 6004 Joker.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9732 Foam insert 6004 Joker set 1, 5 pieces
  • 1x 6004 Joker XS Self-setting spanner: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x 6004 Joker S Self-setting spanner: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x 6004 Joker M Self-setting spanner: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x 6004 Joker L Self-setting spanner: 16-19 x 224 mm
  • 1x 6004 Joker XL Self-setting spanner: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 Foam insert 6004 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous