Wkrętak mały płaski przezroczysto-żółty 2.0 mm x 40 mm

Nr art.: 01548
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 85 mm
Długość grotu l1 40 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Kolor Żółty
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 8 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 2 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; niklowane
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01548
EAN / GTIN 4010995015480
Numer producenta 01548
Numer L L60070 221
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 85 x 9 x 9 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść Okrągła, odporna na oleje i smary.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 2 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 2 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 8 mm
  • Długość całkowita (мм): 85 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 40 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie