{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz (SL) | |
| Länge gesamt L | 85 mm | |
| Länge Klinge l1 | 40 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Farbe | gelb | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 8 mm | |
| Besonderheit, für Schlitz (SL) | Rundklinge | |
| Durchmesser Klinge | 2 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | gehärtet; vernickelt | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 01548 | |
| EAN / GTIN | 4010995015480 | |
| Herstellernummer | 01548 | |
| L-Nummer | L60070 221 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |