{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Longueur totale L | 85 mm | |
| Longueur lame l1 | 40 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Teinte, Jaune | Jaune brillant | |
| Couleur | Jaune | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 8 mm | |
| Particularité, pour vis à fente (SL) | lame ronde | |
| Diamètre de lame | 2 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | nickelage; trempage | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 01548 | |
| EAN / GTIN | 4010995015480 | |
| Réf. fabricant | 01548 | |
| Article hors catalogue | L60070 221 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |