{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Délka čepele l1 | 40 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barevný odstín, Žlutá | Svítivá žlutá | |
| Barva | Žlutá | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 8 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kulatá čepel | |
| Průměr čepele | 2 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | kalené; niklované | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 01548 | |
| EAN / GTIN | 4010995015480 | |
| Číslo výrobce | 01548 | |
| L-číslo | L60070 221 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |