{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) | |
| Lunghezza complessiva L | 85 mm | |
| Lunghezza lama l1 | 40 mm | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo brillante | |
| Colore | giallo | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 8 mm | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Lama circolare | |
| Diametro lama | 2 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Superficie | es. nichelata; es. temprata | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 01548 | |
| EAN / GTIN | 4010995015480 | |
| Codice del produttore | 01548 | |
| Numero-L | L60070 221 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |