{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z zarezo (SL) | |
| Skupna dolžina L | 85 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 40 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barvni odtenek, rumena | Svetleča rumena | |
| Barva | rumena | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 8 mm | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | okroglo rezilo | |
| Premer rezila | 2 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | kaljeno; nikljano | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 01548 | |
| EAN/GTIN | 4010995015480 | |
| Številka proizvajalca | 01548 | |
| L-število | L60070 221 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |