{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 40 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color, amarillo | Amarillo brillante | |
| Color | amarillo | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 8 mm | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Cuchilla redonda | |
| Diámetro de la cuchilla | 2 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; material endurecido | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 01548 | |
| EAN / GTIN | 4010995015480 | |
| Número del fabricante | 01548 | |
| Número L | L60070 221 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |