{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med kærv (SL) | |
| Samlet længde L | 85 mm | |
| Længde, klinge l1 | 40 mm | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farvetone, gul | Lysende gul | |
| Farve | gul | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 8 mm | |
| Bemærk, til skruer med kærv (SL) | rundklinge | |
| Klingediameter | 2 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | forniklet; hærdet | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 01548 | |
| EAN/GTIN | 4010995015480 | |
| Producentnummer | 01548 | |
| L-nummer | L60070 221 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |