{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Lungimea totală L | 85 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 40 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Nuanță, galben | Galben luminos | |
| Culoarea | galben | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 8 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Lamă rotundă | |
| Diametrul lamei | 2 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | călit; nichelat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 01548 | |
| EAN / GTIN | 4010995015480 | |
| Număr producător | 01548 | |
| L-Număr | L60070 221 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |