Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4″ 125 mm

Nr art.: 01475
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 243 mm
Długość grotu l1 125 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 36 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01475
EAN / GTIN 4010995014759
Numer producenta 01475
Numer L L60070 261
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 243 x 35 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
  • Uchwyt na bity: Stal nierdzewna z silnym magnesem.
  • Rękojeść: Wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Normy: do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 243 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 125 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie