{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina L | 243 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 125 mm | |
| Izvedba | ravno | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 36 mm | |
| Zaščita pred kotaljenjem | Da | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta izdelka | izvijači za vijačne nastavke | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | nikljano | |
| Garnitura/komplet | ne | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 01475 | |
| EAN/GTIN | 4010995014759 | |
| Številka proizvajalca | 01475 | |
| L-število | L60070 261 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |