Destornillador con portabits SoftFinish® magnético de 1/4″ 125 mm

N.º do artigo: 01475
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Comprimento total L 243 mm
Comprimento da lâmina l1 125 mm
Cor rojo; negro
Modelo forma reta
Propriedades do punho antiderrapante; de design ergonómico
Tipo de punho punho padrão
Comprimento do punho 36 mm
Proteção contra deslize sim
Tipo de produto chave de parafusos de ponta
Material aço cromo-vanádio
Superfície niquelado(a)
Conjunto/jogo não
Acionamento punho

Identificação e classificação

Número do artigo 01475
EAN/GTIN 4010995014759
Número do fabricante 01475
Número L L60070 261
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Punta: Para bits conforme a DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
  • Sujeción: Fabricado en acero inoxidable, con potente imán permanente.
  • Mango: Mango Wiha SoftFinish® multicomponente con protección contra rodadura.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.
  • Normas: para puntas DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 243 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 125 mm
  • con batería / batería recargable: No