Šroubovák s držákem bitů SoftFinish magnetický 1/4″ 125 mm

Artiklové číslo: 01475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 243 mm
Délka čepele l1 125 mm
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 36 mm
Ochrana proti odvalení ano
Druh produktu Šroubovák na bity
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01475
EAN / GTIN 4010995014759
Číslo výrobce 01475
L-číslo L60070 261
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Drive: Pro nástavce odpovídající DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3
  • Bit chuck: Z nksezové oceli, se silným trvalým magnetem
  • Handle: Vícekomponentní rukojeť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkutálení
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro univkszální použití

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (Palec): 1/4″
  • Průměr rukojeti (mm): 36 mm
  • Celková délka (mm): 243 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 125 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne