Skrutkovač s bitový držiak SoftFinish

Č. pol.: 01475
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Celková dĺžka L 243 mm
Dĺžka čepele l1 125 mm
Farba červená; čierna
Prevedenie rovné
Vlastnosti rukoväti ergonomické; protišmykové
Druh rukoväti štandardná rukoväť
Dĺžka rukoväti 36 mm
Ochrana proti odvaleniu Áno
Druh produktu bitový skrutkovač
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Povrch poniklované
Súprava nie
Pohon rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01475
EAN/GTIN 4010995014759
Číslo výrobcu 01475
Číslo L L60070 261
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Chráni vaše zdravie: S patentovaným dizajnom SoftFinish® grip pre jemnú prácu na rukách a svaloch. Odporúčané lekármi a terapeutmi AGR!
  • Prítlak: Pre hroty podľa DIN 3126, ISO 1173, forma C 6.3.
  • Upínanie bitov: Vyrobené z nerezovej ocele oceľ, so silným permanentným magnetom.
  • Rukoväť: Viaczložková rukoväť Wiha SoftFinish® s ochranou proti prevráteniu.
  • Čepeľ: Chróm-vanád oceľ, cez kalené, lesklé poniklované.
  • Normy: Pre hroty DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • 6-hranný kľúč (in.): 1/4″
  • Priemer rukoväte (mm): 36 mm
  • celková dĺžka (mm): 243 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 125 mm
  • S batériou / akumulátor: nie