{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 243 mm | |
| Lunghezza lama l1 | 125 mm | |
| Colore | red; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Caratteristiche maniglia | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza maniglia | 36 mm | |
| Protezione antiscivolo | si | |
| Tipo di prodotto | Cacciaviti con bit | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Finitura | es. nichelata | |
| Set/ Assortimento | no | |
| Attuatore | Impugnatura |
| Codice articolo | 01475 | |
| EAN / GTIN | 4010995014759 | |
| Codice del produttore | 01475 | |
| Numero-L | L60070 261 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |