{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | rood; zwart | |
| Uitvoering | recht | |
| Meslengte | 125 mm | |
| Eigenschappen handvat | antislip; ergonomisch | |
| Greeptype | standaard greep | |
| Greeplengte | 36 mm | |
| Wegrolbeveiliging | ja | |
| Producttype | bitschroevendraaier | |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | vernikkeld | |
| Totale lengte | 243 mm | |
| Set | nee | |
| Aandrijving | handvat |
| Artikelnummer | 01475 | |
| EAN/GTIN | 4010995014759 | |
| Nummer fabrikant | 01475 | |
| L-nummer | L60070 261 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |