{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 243 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 125 mm | |
| Modelo | forma recta | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Longitud mango | 36 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 01475 | |
| EAN / GTIN | 4010995014759 | |
| Número del fabricante | 01475 | |
| Número L | L60070 261 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |