IMICRO ANALOGOWY 0,35–0,425 cala

Nr art.: 00880102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odczyt, cal 0,0001 cale
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 5,08 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 52 mm
Min. zakres pomiarowy 8,89 mm
Maks. zakres pomiarowy 10,795 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00880102
EAN / GTIN 7630041122725
Numer producenta 00880102

Opis

Wykonanie:

  • Zakres pomiarowy [in]: .35 ÷ .425
  • Maks. Dopuszczalne odchylenia [w]: .0002
  • Granica powtarzalności [w]: .0002
  • Rozdzielczość [w]: .0001
  • Wymiar A [mm]: 2,5
  • Wymiar A [cala]: .09
  • Wymiar B [mm]: 2,5
  • Wymiar B [cala]: .09
  • Wymiar C [mm]: 52
  • Wymiar C [cala]: 2:04

Opis:

Analogowy mikrometr wewnętrzny IMICRO, 0,350–0,425 cala

Cecha szcz.:

  • Pomiar powierzchni: Stal hartowana
  • Zakres dostawy obejmuje: Mikrometr; protokół pomiarowy; deklaracja zgodności

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099