Micrometru intern analogic .35-.425in

Cod articol.: 00880102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Citire, inch 0,0001 inch
Număr de ace de măsurare 3 buc.
Tip produs micrometru de interior
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 5,08 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 52 mm
Domeniu de măsurare min. 8,89 mm
Domeniu de măsurare max. 10,795 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 00880102
EAN / GTIN 7630041122725
Număr producător 00880102

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [in]: .35 ÷ .425
  • Max. erori permise [in]: .0002
  • Limită de repetabilitate [in]: .0002
  • Rezoluție [in]: .0001
  • Dimensiunea A [mm]: 2,5
  • Dimensiunea A [in]: .09
  • Dimensiunea B [mm]: 2,5
  • Dimensiunea B [in]: .09
  • Dimensiunea C [mm]: 52
  • Dimensiunea C [in]: 2,04

Descriere:

Micrometru interior analogic IMICRO, .350-.425 in

Caracteristică:

  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Inclus în livrare: Micrometru; raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099