{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| lecture, pouce | 0,0001 pouces | |
| Nombre d’aiguilles de mesure | 3 pc. | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | tiges de mesure | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 5,08 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 52 mm | |
| Plage de mesure min | 8,89 mm | |
| Plage de mesure max. | 10,795 mm | |
| Norme | DIN 863-4 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 00880102 | |
| EAN / GTIN | 7630041122725 | |
| Réf. fabricant | 00880102 |