Analogový dutinoměr .35-.425in

Artiklové číslo: 00880102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Odečet, palce 0,0001 palce
Počet měřicích jehel 3 ks
Druh produktu dutinoměr
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí jehly
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 5,08 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 52 mm
Rozsah měření min. 8,89 mm
Rozsah měření max. 10,795 mm
Norma DIN 863-4
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00880102
EAN / GTIN 7630041122725
Číslo výrobce 00880102

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: .35 ÷ .425
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0001
  • Rozměr A [mm]: 2,5
  • Rozměr A [in]: .09
  • Rozměr B [mm]: 2,5
  • Rozměr B [in]: .09
  • Rozměr C [mm]: 52
  • Rozměr C [in]: 2,04

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, .350-.425 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099