{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Aflæsning, tommer | 0,0001 tommer | |
| Antal målenåle | 3 stk. | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | tommer | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | målenåle | |
| Måleoverflader | Hærdet | |
| Nøjagtighed ± | 5,08 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Længde i alt | 52 mm | |
| Måleområde min. | 8,89 mm | |
| Måleområde maks. | 10,795 mm | |
| Standard | DIN 863-4 | |
| Testrapport | ja |
| Artikelnummer | 00880102 | |
| EAN/GTIN | 7630041122725 | |
| Producentnummer | 00880102 |