IMICRO ANALOG .35-.425IN

Artikelnummer: 00880102
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00880102
EAN/GTIN 7630041122725
Nummer fabrikant 00880102

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: .35 ÷ .425
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [in]: .0001
  • Afmeting A [mm]: 2,5
  • Afmeting A [in]: .09
  • Afmeting B [mm]: 2,5
  • Afmeting B [in]: .09
  • Afmeting C [mm]: 52
  • Afmeting C [in]: 2,04

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, .350-.425 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099