IMICRO ANALOGICO .35-.425IN

Codice art.: 00880102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lettura, pollici 0,0001 pollici
Numero di aste di misura 3 pz.
Tipo di prodotto micrometro per interni
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura pollici
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Aste di misura
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 5,08 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 52 mm
Campo di misura min. 8,89 mm
Campo di misura max. 10,795 mm
Normativa DIN 863-4
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00880102
EAN / GTIN 7630041122725
Codice del produttore 00880102

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: .35 ÷ .425
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0001
  • Dimensione A [mm]: 2,5
  • Dimensione A [poll.]: .09
  • Dimensione B [mm]: 2,5
  • Dimensione B [poll.]: .09
  • Dimensione C [mm]: 52
  • Dimensione C [poll.]: 2,04

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, .350-.425 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099