Analóg belső mikrométer .35-.425in

Cikkszám: 00880102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00880102
EAN / GTIN 7630041122725
Gyártó száma 00880102

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [in]: .35 ÷ .425
  • Max. engedélyezett hibák [in]: .0002
  • Ismételhetőségi határérték [in]: .0002
  • Felbontás [in]: .0001
  • A méret [mm]: 2,5
  • A méret [in]: .09
  • B méret [mm]: 2,5
  • B méret [in]: .09
  • C méret [mm]: 52
  • C méret [in]: 2,04

Leírás:

Analóg belső mikrométer IMICRO, .350-.425 in

Jellemző:

  • Arcok mérése: Edzett acél
  • Szállításhoz mellékelve: Mikrométer; Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4 / NF E 11-099