Rusztowanie składane; łatwo obsługiwana jedną ręką rama składana z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie zaledwie jednym kliknięciem. Opatentowany moduł półki. Lekkobieżna prowadnica nasadzana z twardego tworzywa sztucznego: Bez ukosowania podczas montowania ramy nasadzanej. Szerokość rusztowania: 0,72 m; długość rusztowania: 1,8 m. Kółka skrętne z hamulcem blokującym ⌀ 125 mm. Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej maks. 7,65 m.
Norma:
EN 1004 (klasa rusztowania 3, możliwość obciążenia do 200 kg/m2).