Utförande:
Hopfällbar ställning med enkel enhandsmanövrering av den fällbara ramen med robust spärrknapp: Sätt fast och lossa med ett enda klick. Patenterad kantlistenhet. Lättgående påstickutförande av hårdplast: Ingen stjälpning vid sammanförande av påsticksramarna. Ställningens bredd: 0,72 m; ställningens längd: 1,8 m. Inklusive svängbara hjul med parkeringsbroms ⌀ 125 mm. Kan byggas ut till högst 7,65 m arbetshöjd.
Norm:
EN 1004 (ställningsklass 3, bärförmåga upp till 200 kg/m2).