Malli:
Kokoontaittuva asennusteline, taittorungon käyttö helppoa yhdellä kädellä, varusteena kestävä lukituspainike: Kiinnittäminen ja avaaminen vain yhdellä napsautuksella. Patentoitu lavayksikkö. Kevyesti liikkuva kiinnitysohjain kovamuovia: Kiinnitettävät runko-osat menevät aina oikeaan asentoon. Telineen leveys: 0,72 m; telineen pituus: 1,8 m. Mukana kääntyvät pyörät ja pysäköintijarru ⌀ 125 mm. Jatkettavissa enint. 7,65 m työskentelykorkeuteen asti.
Standardi:
EN 1004 (telineluokka 3, kuormitettavuus enintään 200 kg/m2).