Klappgerüst, normale Ausführung

Artikel-Nr.: 966311
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 200

Beschreibung

Ausführung:

Klappgerüst mit einfacher Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit. Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen. Gerüstbreite: 0,72 m; Gerüstlänge: 1,8 m. Inklusive Lenkrollen mit Feststellbremse ⌀ 125 mm. Ausbaubar bis max. 7,65 m Arbeitshöhe.

Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m2).

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"