Összecsukható állvány, normál kivitel

Cikkszám: 966311
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 200

Leírás

Kivitel:

Összecsukható állvány a keret egyszerű egykezes használatával, robusztus reteszelő gombbal: Reteszelés és kioldás egyetlen kattintással. Szabadalmaztatott padlólap egység. Könnyen járó feltűzhető megvezető kemény műanyagból: Nem akad el a rátűzhető keret összeillesztésekor. Állvány szélessége: 0,72 m; állvány hossza: 1,8 m. Rögzítőfékes kormányozható kerekekkel, ⌀ 125 mm. Bővíthető max. 7,65 m munkavégzési magasságig.

Szabvány:

EN 1004 (3. állvány kategória, max. 200 kg/m2 terhelhetőséggel).