Execuţie:
Schelă rabatabilă cu manevrare simplă cu o singură mână a cadrului schelei, cu buton de blocare robust: Fixare şi desfacere cu o singură apăsare. Unitate brevetată de panou lateral. Ghidaj silenţios din plastic dur pentru fixare pe exterior: Fără deformarea muchiilor la îmbinarea cadrului de fixare pe exterior. Lăţimea cadrului: 0,72 m; lungimea cadrului: 1,8 m inclusiv role de ghidaj cu frână ⌀ 125 mm. Demontabil până la o înălţime de lucru de max. 7,65 m.
Standard:
EN 1004 (clasa cadrului 3, poate fi încărcat cu până la 200 kg/m2).