Udførelse:
Sammenklappeligt stillads med enkel enhåndsbetjening af klaprammen med robust låseknap: Låses og løsnes med kun én klik. Patenteret tåbræt-enhed. Letløbende indstiksføring af hårdt kunststof: Sætter sig ikke fast ved samling af påsætningsrammen. Stilladsbredde: 0,72 m; stilladsbredde: 1,8 m. Inklusive styrehjul med hjulbremse ⌀ 125 mm. Kan udvides op til maks. 7,65 m arbejdshøjde.
Norm:
EN 1004 (stilladsklasse 3, bæreevne op til 200 kg/m2).