Echafaudage pliant, modèle normal

Réf.: 966311
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 200

Description

Exécution:

Echafaudage pliant avec utilisation à une main aisée du cadre rabattable à l'aide du bouton de blocage robuste: blocage et déblocage en un seul clic. Bloc plinthe breveté. Guide d'emboîtement en plastique dur: aucun coincement lors de l'assemblage du cadre d'emboîtement. Largeur de l'échafaudage: 0,72 m; longueur de l'échafaudage: 1,8 m. Roulettes directrices avec blocage ⌀ 125 mm incluses. Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 7,65 m.

Norme:

EN 1004 (classe d'échafaudage 3, charge max. 200 kg/m2).