Prevedenie:
Sklápacie lešenie s jednoduchým ovládaním sklápacieho rámu jednou rukou a s robustným aretačným tlačidlom: Zaistenie a uvoľnenie iba jedným stlačením. Patentovaný celok ochranných okopových líšt. Zásuvné vedenie s ľahkým chodom z tvrdej umelej hmoty: Žiadne spriečenie pri spájaní zásuvných rámov. Šírka lešenia: 0,72 m; dĺžka lešenia: 1,8 m. Vrátane otočných kolies so zaisťovacou brzdou ⌀ 125 mm. Možnosť výstavby do pracovnej výšky max. 7,65 m.
Norma:
EN 1004 (trieda lešenia 3, zaťažiteľnosť do 200 kg/m2).