Obudowa szafy z blachy stalowej, z mechanizmem ustalania położenia drzwi, korpus wewnętrzny z powłoką odporną na działanie środków chemicznych.
Mocowanie półek możliwe w odstępach co 32 mm.
Wanna wychwytowa na dnie (zgodna ze StawaR).
Z przyłączem powietrza odlotowego (śred. nom. 75).
Z mechanizmem ustalania położenia drzwi.
Zamykana na zamek patentowy, z możliwością integracji z systemem zamków w budynku. Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.
Z 4 śrubami regulacyjnymi do kompensacji nierówności posadzki.
Zastosowanie:
Do zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach roboczych.
Norma:
DIN EN 14470-1, homologowane (testowane w komorze ogniowej), ognioodporność 90-min. (wg najwyższego stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510, załącznik 3).
W dostawie:
Szafa z 3 półkami, wkładką z blachy perforowanej i wanną wychwytową na dnie, powlekaną tworzywem sztucznym, z 1 dziennikiem serwisowym.
Powłoka lakiernicza:
Obudowa szaf i drzwi do wyboru jasno szary RAL 7035 lub żółty sygnałowy RAL 1004, lakierowana proszkowo.
Wskazówka:
Szafy bezpieczeństwa powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod względem funkcjonalności.