Omara za shranjevanje nevarnih snovi S-Classic tip 90

Št. art.: 981025
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nastavljanje višine v rastru: 32
  • Odpornost proti ognju: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz jeklene pločevine z vgrajeno pripravo za fiksiranje vrat, notranji del ohišja s površino, ki je odporna proti kemikalijam.
  • Namestitev polic v rastru 32 mm.
  • Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).
  • S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).
  • Vklj. s pripravo za fiksiranje vrat.
  • Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.
  • S štirimi nastavki za justiranje za izravnavo manjših talnih neravnin.

Uporaba:

Za skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih v skladu s predpisi.

Standard:

DIN EN 14470-1, tipski preizkus (preizkus v gorilni komori), 90 minut obstojnosti v ognju (po najvišji stopnji protipožarne zaščite TRGS 510 priloga 3).

Obseg dobave:

Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo, prevlečeno z umetno maso, ter 1 dnevnikom.

Lakiranje:

Ohišje omare in vrata po izbiri standardno svetlo siva RAL7035 ali varnostno rumena RAL 1004, prašnata barva.

Opomba:

Omare za nevarne snovi je treba periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. To lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"
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
    Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico