{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 32 mm | |
Flammebestandighed | 90 min | |
Højde | 1.968 mm | |
Bredde | 596 mm | |
Dybde | 616 mm | |
Nyttehøjde | 1.742 mm | |
Nyttebredde | 450 mm | |
Nyttedybde | 524 mm | |
Antal hylder | 3 | |
Bæreevne, hylder | 75 kg | |
Antal hulpladeindsatser | 1 | |
Antal bundopsamlingskar | 1 | |
Volumen opsamlingsbeholder i bund | 22 l | |
Vægt | 278 kg | |
Produkttype | Sikkerhedsskab |
Artikelnummer | 981025 600 | |
EAN/GTIN | 2050001769237 | |
Producentnummer | 30228-XXX-30249 |