Armario de seguridad S-Classic tipo 90

Número de artículo: 981025
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Resistencia al fuego: 90

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con sistema inmovilizador de puerta, cuerpo interior con superficie resistente químicamente.
  • Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.
  • Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).
  • Con conexión para el aire de salida (NW 75).
  • Incluido sistema inmovilizador de puerta.
  • Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.
  • Con 4 elementos auxiliares de ajuste para la compensación de irregularidades ligeras del suelo.

Aplicación:

Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables de acuerdo con las prescripciones en locales de trabajo.

Norma:

DIN EN 14470 - 1, homologado (comprobado en la cámara de combustión), resistente al fuego durante 90 minutos (según el grado más alto de protección contra incendios de la TRGS 510, anexo 3).

Volumen de suministro:

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico, 1 cuaderno de servicio técnico.

Lacado:

La carcasa de armario y las puertas se pueden elegir en gris claro RAL7035 o amarillo de seguridad RAL1004 con recubrimiento de polvo.

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"
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
    Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra