Bezpečnostná skrinka S-Classic typ 90

Č. pol.: 981025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Odolnosť voči ohňu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Skriňa z oceľového plechu s integrovaným systémom zamykania dverí, vnútorné telo s chemicky odolným povrchom.
  • Umiestnenie políc v 32 mm rastri.
  • Podlahový zberný zásobník (podľa StawaR).
  • S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).
  • Vrátane systému dverových zarážok.
  • Uzamykateľný profilovým polvalcom, ktorý možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.
  • So 4 nastavovacími pomôckami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Použitie:

Predpisové skladovanie horľavých nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, typovo skúšané (skúška v požiarnej komore), požiarna odolnosť 90 minút (podľa najvyššieho stupňa požiarnej ochrany TRGS 510 príloha 3).

Rozsah dodávky:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom, 1 servisná knižka.

Lakování:

Skriňa a dvere sú voliteľne potiahnuté práškovým nástrekom svetlosivej farby RAL 7035 alebobezpečnostnou žltou farbou RAL 1004 .

Poznámka:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"
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
    Šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka