Execuţie:
Corpul dulapului din tablă de oţel cu sistem integrat de blocare a uşilor, corp interior cu suprafaţă rezistentă la acţiuni chimice.
- Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.
- Tavă de retenţie la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcţiilor).
- Cu racord de ventilaţie (deschidere nominală 75).
- Inclusiv sistem de blocare a uşilor.
- Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
- Cu 4 elemente de ajustare pentru compensarea denivelărilor uşoare ale solului.
Aplicaţie:
Depozitarea conform prevederilor, a substanţelor periculoase în spaţiile de lucru.
Standard:
DIN EN 14470-1, tip verificat (testat în camera de ardere), rezistenţa la incendiu 90 minute (conform celui mai înalt nivel de protecţie contra incendiilor TRGS 510 anexă 3).
Livrare:
Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserţie din tablă perforată şi tavă de retenţie la bază, plastifiate, 1 jurnal de service.
Culoare:
Corpul dulapului şi uşile pot fi, la alegere, gri deschis RAL7035 sau galben RAL1004 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranţă trebuie întreţinute în mod corespunzător şi verificate în privinţa conformităţii şi capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată.