Kivitel:
Acéllemez szekrényház, integrált ajtórögzítővel, belső korpusz vegyileg ellenálló felülettel.
- Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.
- Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).
- Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).
- Ajtórögzítővel.
- Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.
- 4 beállítóval a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.
Felhasználás:
Gyúlékony veszélyes anyagok előírásszerű tárolása a munkatérben.
Szabvány:
DIN EN 14470-1, típusvizsgált (tűzkamrában vizsgált), 90 percig tűzálló (a TRGS 510 3. mellékletének legmagasabb tűzvédelmi fokozata szerint).
Tartalom:
Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyaggal bevont fenék gyűjtőtálcával, 1 naplóval.
Szín:
Szekrényház és ajtók választhatóan RAL7035 világosszürke, vagy RAL1004 élénksárga porszórt bevonattal.
Figyelem:
Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.