{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 32 mm | |
Résistance au feu | 90 min | |
Hauteur | 1 968 mm | |
Largeur | 596 mm | |
Profondeur | 616 mm | |
Hauteur utile | 1 742 mm | |
Largeur utile | 450 mm | |
Profondeur utile | 524 mm | |
Nombre de tablettes | 3 | |
Charge admissible des tablettes | 75 kg | |
Nombre de caillebotis | 1 | |
Nombre de bacs de rétention au sol | 1 | |
Volume bac de rétention au sol | 22 l | |
Poids | 278 kg | |
Type de produit | Armoires de sécurité |
Référence article | 981025 600 | |
EAN / GTIN | 2050001769237 | |
Réf. fabricant | 30228-XXX-30249 |