Uitvoering:
Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.
- Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.
- Bodemopvangbak (volgens StawaR).
- Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).
- Inclusief deurvastzetsysteem.
- Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.
- Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.
Toepassing:
Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.
Norm:
DIN EN 14470-1, met typegoedkeuring voor brandwerendheid, 90 minuten vuurbestendig (conform het hoogste brandbeveiligingsniveau van TRGS 510 Appendix 3).
Levering:
Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.
Kleur:
Kastbehuizing en deuren naar keuze lichtgrijs, RAL7035 of veiligheidsgeel, RAL1004, poedercoating.
Tip:
Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.