{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 32 mm | |
Tulenkestävyys | 90 min | |
Korkeus | 1 968 mm | |
Leveys | 596 mm | |
Syvyys | 616 mm | |
Hyötykorkeus | 1 742 mm | |
Hyötyleveys | 450 mm | |
Hyötysyvyys | 524 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 3 | |
Hyllytason kantavuus | 75 kg | |
Reikälevyjen lkm | 1 | |
Pohjakeräysaltaiden lkm | 1 | |
Pohjakeräysaltaan tilavuus | 22 l | |
Paino | 278 kg | |
Tuotetyyppi | Turvakaappi |
Tuotekoodi | 981025 600 | |
EAN / GTIN | 2050001769237 | |
Valmistajan numero | 30228-XXX-30249 |