Kratownica ocynkowana. Do wyboru z ocynkowanymi panelami stalowymi 25 mm lub płytami wiórowymi. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55 – 85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG. Maksymalna nośność półki 1050 kg, maksymalna nośność pola 3500 kg.
Opis:
Wymiar montażowy: długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.
Zastosowanie:
Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.
Powłoka lakiernicza:
Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.
Wskazówka:
długość wyboczeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.