Přídavný regály se širokým rozpětím hloubka 600 mm

Artiklové číslo: 990955
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 − 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 1050 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.
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
    Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku